Motion
62201

PFERD
62201

Disque à lamelles - 5/8 po dans un arbre non fileté, type 29, 4-1/2 po de diamètre de disque, 24 grains, 13300 tr/min, qté par paquet : 10
N° D’ARTICLE MI04809874
N° MFR62201
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFERD
62201

Disque à lamelles - 5/8 po dans un arbre non fileté, type 29, 4-1/2 po de diamètre de disque, 24 grains, 13300 tr/min, qté par paquet : 10
N° D’ARTICLE MI04809874
N° MFR62201
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8 po
  • Disque Diamètre  
    4-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’arbre
    Non fileté
  • Mot-clé de description
    5/8 dans un arbre non fileté
  • Type de disque à lamelles
    Type 29
  • Numéro de grain
    24
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Rpm max.
    13300 tr/min
  • Trimmable
    Non réglable
  • CUP_NON
    097758622011

Aperçu

Description du fabricant
ROUE 62201
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon