Motion
6161-30
Meuleuse d’angle - 120 V, avec cordon, 9000 tr/min, 13 A, 6 po / 254 mm, taille de disque max.
N° D’ARTICLE MI04810909
N° MFR6161-30
Prix278.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Meuleuse d’angle - 120 V, avec cordon, 9000 tr/min, 13 A, 6 po / 254 mm, taille de disque max.
N° D’ARTICLE MI04810909
N° MFR6161-30

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix278.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille maximale du disque
    6 po
  • Longueur totale
    12.2 po

Détails

  • Style de poignée
    Angle droit
  • Comprend
    Protection de type 1
  • Commutateur verrouillé ou non verrouillé
    Interrupteur de verrouillage
  • Vitesse maximale
    9000 tr/min
  • Puissance nominale
    2100 W
  • CUP_NON
    045242241583

Aperçu

Description du fabricant
BROYEUR ANGLE 6161-30 6 PO 11.5A 5/8