Motion
JSCRM-10S

PROTO TOOLS
JSCRM-10S

Ensemble de clés combinées – 10 PC, type combiné, fini noir chromé, style poignée plate
N° D’ARTICLE MI04811111
N° MFRJSCRM-10S
Prix319.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PROTO TOOLS
JSCRM-10S

Ensemble de clés combinées – 10 PC, type combiné, fini noir chromé, style poignée plate
N° D’ARTICLE MI04811111
N° MFRJSCRM-10S

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix319.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    Décalage
  • Longueur totale
    6-1/2 po, 6-1/4 po, 6-3/4 po, 7 po, 7-1/2 po, 7-7/8 po, 8-3/16 po, 8-7/8 po, 9-3/4 po, 9-5/16 po
  • Poids
    3.03 lb
  • Tailles des clés
    10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Résistant à la corrosion
  • Revêtement de finition
    Chrome noir
  • Style de poignée
    Plat
  • Accessoires inclus
    Rouleau d’outils
  • Matériel
    Acier
  • Système de mesure
    Métrique
  • Nombre de pièces
    10
  • CUP_NON
    662679973506
  • Type d’ensemble de clés
    Combinaison

Aperçu

Description du fabricant
JSCRM-10S JEU DE CLÉS 10PC SPL RCH MM
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon