Motion
36543
Z-CARB, broyeur à billes Ti-NAMITE-A® - série Z1B , matériau en carbure, 1/2 po de diamètre, longueur de coupe 1 po, diamètre de tige 1/2 po, longueur totale 3 po
N° D’ARTICLE MI04811539
N° MFR36543
Prix163.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Z-CARB, broyeur à billes Ti-NAMITE-A® - série Z1B , matériau en carbure, 1/2 po de diamètre, longueur de coupe 1 po, diamètre de tige 1/2 po, longueur totale 3 po
N° D’ARTICLE MI04811539
N° MFR36543

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix163.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    35°-38 °
  • Longueur de Coupe  
    1 po
  • Usine Diamètre  
    1/2 po
  • Longueur totale
    3 po
  • Tige Diamètre  
    1/2 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe non centrale
  • Revêtement de finition
    AlTiN
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Usine d’extrémité miniature
    Non
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    Z1B
  • Type de tige
    Ballerines Weldon
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Extrémité sphérique
    Extrémité non sphérique
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Cannelure droite ou spiralée
    Spirale
  • Hélice variable
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
36543 SER Z1B 1/2 Z-CARB TA 4FLT EM