Motion
6121-30
Meuleuse d’angle - 120 V, avec cordon, 11000 tr/min, 11 A, 4-1/2 po / 254 mm, taille de disque max.
N° D’ARTICLE MI04811871
N° MFR6121-30
Prix194.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Meuleuse d’angle - 120 V, avec cordon, 11000 tr/min, 11 A, 4-1/2 po / 254 mm, taille de disque max.
N° D’ARTICLE MI04811871
N° MFR6121-30
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
Prix194.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille maximale du disque
    4-1/2 po
  • Longueur totale
    15.6 po
  • Taille de la broche
    5/8-11 po
  • Poids de l’outil
    5.4 lb

Détails

  • Style de poignée
    Angle droit
  • Comprend
    Protection de type 27
  • Commutateur verrouillé ou non verrouillé
    Interrupteur de verrouillage
  • Vitesse maximale
    11000 tr/min
  • Puissance nominale
    1400 W
  • CUP_NON
    045242241453

Aperçu

Description du fabricant
6121-30 4-1/2 BROYEUR 11AMP