Motion
810763
Clé dynamométrique - Micromètre, 8.3 à 50 pi-lb, précision de ±4  %
N° D’ARTICLE MI04813147
N° MFR810763
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé dynamométrique - Micromètre, 8.3 à 50 pi-lb, précision de ±4  %
N° D’ARTICLE MI04813147
N° MFR810763
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    12.75 po

Détails

  • Précision
    ±4 %
  • Tête à cliquet
    Clé à cliquet
  • Gradations de l’échelle
    5 po
  • Mesure de la balance
    Les deux
  • Plage de couple (pi-lb)
    8.3 à 50 pi-lb
  • Plage de couple (en-lb)
    99.6 à 600 po-lb
  • Plage de couple (N-m)
    11.3 à 68 N-m
  • Certification de traçabilité incluse
    ASME B107.300-2010, ISO 6789, ISO/IEC 17025
  • Type de clé
    Micromètre

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE 810763 CCM 600I 100-6