Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1/4 po
- Taille de l’entrée0.2500 po
- Taille minimale du tuyau3/8 po
- Hauteur totale1.35 po
- Longueur totale7.36 po
- Largeur totale1.6 po
- Poids de l’outil1.43 lb
- Couple30 pi-lb
Détails
- Consommation d'air3.5 pcm
- Entrée d'air1/4 NPT
- Pression d’air90 psi
- Type d’échappementArrière
- Matériau de la poignéeEn ligne
- Type de poignéeEn ligne
- Matériau du boîtierNoyau en aluminium avec manchon en composite
- Capacité maximale de boulonnage3/8 po
- Vitesse maximale300 tr/min
- Couple maximal30 pi-lb
- Types de produitsMini clé à cliquet pneumatique
- RéversibleOui
- SérieClé à cliquet miniature haut de gamme série 1105MAX
- CUP_NON663023077048
- Vitesse variableNon
Aperçu
- Accès et portée accrus : Ces mini clés à cliquet vous permettent d’entrer dans des endroits profonds, serrés et difficiles d’accès.
- Confort longue durée : Le boîtier et la poignée en composite isolent du froid et assurent le confort de l’opérateur, même pendant une utilisation prolongée.
- Durabilité de confiance : La série 1105MAX peut résister aux environnements difficiles et aux chutes répétées.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la brochure
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la brochure
Outils d'embrayage Ingersoll RandLes outils d’embrayage Ingersoll Rand QC Series offrent une fixation précise et durable avec une précision de Cmk > 1.67 et �10 %. Rétroaction visuelle du cycle, moteurs sans balais, conception ergonomique et compatibilité de batterie IQV20 pour les environnements de production exigeants.
Voir la circulaire