Motion
1120800
Taraud manuel - série 101 , matériau en acier haute vitesse, finition brillante, 4 cannelures, taille de filetage 5/16 – 18 , UNC, direction droite
N° D’ARTICLE MI04813316
N° MFR1120800
Prix18.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud manuel - série 101 , matériau en acier haute vitesse, finition brillante, 4 cannelures, taille de filetage 5/16 – 18 , UNC, direction droite
N° D’ARTICLE MI04813316
N° MFR1120800

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix18.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2-23/32 po
  • Diamètre de la tige
    0.318 po
  • Profondeur de taraudage
    1-1/8 po
  • Filetage Longueur  
    1-1/8 po
  • Taille du filetage
    5/16 – 18

Détails

  • Chambre
    Bas
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Col allongé
    Non
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    101
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H3
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
1120800 TAP 5/16-18 BTM 4FL H3 HSS
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon