Motion
17096W
Coffing® Chariot manuel - capacité de 1 tonne, rayon de courbe minimum de 7 po
N° D’ARTICLE MI04814408
N° MFR17096W
Prix299.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coffing® Chariot manuel - capacité de 1 tonne, rayon de courbe minimum de 7 po
N° D’ARTICLE MI04814408
N° MFR17096W
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
Prix299.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de bride de poutre compatible
    2-5/8 à 5-1/16 po
  • Hauteur de faisceau compatible
    4 à 12 po
  • Largeur maximale de la bride de poutre
    5-1/16 po
  • Largeur minimale de la bride de poutre
    2-5/8 po
  • Rayon de courbe minimum
    7 po
  • Poids
    10.00 lb
  • Diamètre de la bande de roulement de la roue
    2-3/4 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les roulements à billes blindés à double rangée offrent un roulement lisse pour une durée de vie plus longue et une plus grande efficacité
  • Type de bride de poutre compatible
    Plat, fuselé
  • Série
    VT-A
  • Capacité de poids
    1 tonne

Aperçu

Description du fabricant
17096W VT-20-A CHARIOT TYPE POUSSER 1TON 2-