Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre5/8 po
- Filetage du trou central Taille5/8 po
- Disque Diamètre5 po
- Poids0.33 lb
Détails
- Matériau abrasifCéramique
- Type d’abrasifDisque à rabat
- ApplicationMélange
- Type d’arbreMise en marche
- Matériau de supportMélange haute technologie Cyclone
- Type de liaisonEnduit
- Type de revêtementAbrasif enduit
- Mot-clé de descriptionDisque de mélange
- À utiliser avecMeuleuse Ironman
- Matériel du formulaireDisque à rabat
- Numéro de grain36/60
- Quantité de colis du fabricant10.000
- Numéro de stock du fabricant06A502
- Numéro CUP du fabricant662980725405
- Rpm max.12200 tr/min
- Type de minérauxCéramique
- Qté du colis10.000
- Quantité du colis10.000
- TrimmableTrimmable
- CUP_NON662980725405
Aperçu
- Technologie Cyclone - Mélange haute technologie exclusif; géométrie de lambeau exclusive; conception brevetée du turbofan de refroidissement; Pour utilisation sur : acier inoxydable, acier; ébavurage; retrait, meulage, mélange des soudures; rupture des bords; Toujours utiliser une bride arrière avec ce produit.