Spécifications
Dimensions
- Plage de hauteur7.25 x 36.00 po / 253 x 254 mm
- Hauteur abaissée7.25 po
- Taille maximale de la plate-forme en option60 x 72 po / 253 x 254 mm
- Hauteur surélevée36.00 po
- Poids1020 lb
Détails
- ActionnementHydraulique
- Détails supplémentairesFonctionne avec un bouton-poussoir suspendu ou une commande au pied.
- Heure d’élévation44 s
- Type de levageStandard
- Page de produit du fabricant
- Fréquence nominale du moteur60 Hz
- Puissance du moteur1.00 hp
- Phase du moteur1 ph
- Dimensions de la plate-forme L x L36.0 x 48.0 po / 253 x 254 mm
- Tension d’alimentation115 V c.a.
- Capacité de poids2000 lb