Spécifications
Dimensions
- Plage de hauteur6.75 x 36.00 po / 253 x 254 mm
- Hauteur abaissée6.75 po
- Hauteur surélevée36.00 po
Détails
- ActionnementHydraulique
- Type de levagePlateforme surdimensionnée
- Page de produit du fabricant
- Fréquence nominale du moteur60 Hz
- Puissance du moteur1.00 hp
- Phase du moteur1 ph
- Dimensions de la plate-forme L x L48.0 x 96.0 po / 253 x 254 mm
- Tension d’alimentation115 V c.a.
- Capacité de poids4000 lb
Aperçu
- Idéal pour le travail du bois ou les applications qui impliquent l’alimentation de feuilles ou de panneaux surdimensionnés
- Extrêmement stable