Motion
PMLTO-24-010
Chariot élévateur à ciseaux hydraulique manuel - capacité de 1000 lb, 9.25 à 24.00 po de hauteur, plateforme 36.0 x 36.0 po
N° D’ARTICLE MI04814614
N° MFRPMLTO-24-010
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chariot élévateur à ciseaux hydraulique manuel - capacité de 1000 lb, 9.25 à 24.00 po de hauteur, plateforme 36.0 x 36.0 po
N° D’ARTICLE MI04814614
N° MFRPMLTO-24-010
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Plage de hauteur
    9.25 à 24.00 en hauteur
  • Hauteur abaissée
    9.25 po
  • Hauteur surélevée
    24.00 po
  • Poids
    450 lb

Détails

  • Actionnement
    Hydraulique
  • Type de levage
    Chariot élévateur à ciseaux hydraulique manuel
  • Courses de levage
    35
  • Page de produit du fabricant
  • Dimensions maximales de la plateforme
    42 po x 42 po
  • Dimensions de la plate-forme L x L
    36.0 x 36.0 po / 253 x 254 mm
  • Capacité de poids
    1000 lb

Aperçu

Description du fabricant
TABLE ÉLÉVATRICE PORTATIVE MANUELLE PMLTO-24-010
  • Conçu pour les charges plus légères de 300 à 1,500 lb
  • Charges de levage hydraulique actionnées par pompe à pied sans alimentation électrique requise
  • Idéal pour le transport de charges d’une zone de travail à une autre, le transfert de charges vers des établi ou des supports, ou comme surfaces de travail à hauteur réglable
  • Deux roulettes fixes et deux roulettes pivotantes pour une portabilité facile
  • Déverrouillage manuel pour un abaissement contrôlé
  • Verrou de plancher actionné par le pied pour plus de sécurité lorsqu’il est utilisé comme surface de travail
  • Pieds en ciseaux en acier de 1/2 po