Spécifications
Dimensions
- Largeur de fourche7"
- Hauteur de fourche abaissée2-7/8"
- Dimensions globales de la fourche21-1/4 po x 48 po
- Hauteur de fourche surélevée7-5/8"
Détails
- Matériau de la fourcheAcier
- Type de transpaletteStandard
- Capacité de poids5500 lb
- Matériau de la roueNylon
Aperçu
- Solide, fiable, ergonomique
- Fourches et châssis en acier massif
- Fini enduit de poudre
- Roues de direction et de chargement en nylon
- Essieu directeur articulé
- Poignée coussinée avec commande à trois fonctions
- Longueur de fourche : 48”
- Capacité de levage : 5,500 lb