Spécifications
Dimensions
- Soie Diamètre0.025 po
- Diamètre4 po
- Arbre fileté Taille5/8-11 po
Détails
- Matériau de la soieAcier
- Type de soieNœud - Torsade partielle
- Numéro CUP du fabricant012382360443
- Rpm max.10200 tr/min
- Type de montageArbre fileté
- Nombre de lignes1
- Type de produitBrosses à godet
- SpécificationANSI B165.1
- CUP_NON012382360443