Spécifications
Dimensions
- Soie Diamètre0.014 po
- Diamètre3/4 po
- Tige Diamètre1/4 po
- Longueur de la garniture7/8 po
Détails
- Matériau de la soieAcier inoxydable
- Type de soieNœud - Câble intégral torsadé
- Numéro CUP du fabricant012382362874
- Rpm max.22000 tr/min
- Type de montageTige
- Type de produitBrosses à godet
- SpécificationANSI B165.1
- TypeFin
- CUP_NON012382362874