Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre1/2 po;5/8 po
- Diamètre de la soie0.02 po
- Diamètre6 po
- Largeur de la face3/4 po
- Diamètre de remplissage0.0200 po
- Longueur de la garniture1-1/8 po
- Diamètre de l’arbre non fileté5/8 à 1/2 po
Détails
- Matériau de la soieAcier
- Type de soiesertie
- Type de brosseRoue
- Matériau de remplissageAcier
- Utilisation dans l’industrieFabrication, entretien des installations
- Rpm max.6000 tr/min
- Type de montageArbre non fileté
- Type de produitBrosses de roue
- SpécificationANSI B165.1
- CUP_NON012382015060
- Type de filsertie