Motion
36230
Brosse à coupelle en fil métallique sertie de 3 po Wolverine, 0,014 po Remplissage en acier, tige de 1/4 po
N° D’ARTICLE MI04815907
N° MFR36230
Prix18.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse à coupelle en fil métallique sertie de 3 po Wolverine, 0,014 po Remplissage en acier, tige de 1/4 po
N° D’ARTICLE MI04815907
N° MFR36230
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
Prix18.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.014 po
  • Diamètre
    3 po
  • Diamètre de remplissage
    0.014 po
  • Longueur totale
    2.5000 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Longueur de la garniture
    7/8 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    sertie
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Numéro CUP du fabricant
    012382362300
  • Type de montage
    Tige
  • Type de produit
    Brosses d’extrémité
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382362300

Aperçu

Description du fabricant
36230 3" CRIMPED WIRE
  • Conçues principalement pour une utilisation sur les meuleuses à haute vitesse, les brosses à coupelle avec tiges fixées en permanence peuvent également être utilisées sur les perceuses
  • Conçu pour être un outil de brossage de petit diamètre flexible et économique pour une vaste gamme d’applications générales utilisant des outils pneumatiques ou des perceuses

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté