Motion
AIRDRILL 1X100 MINE 500FR JAUNE

GATES RUBBER CO
1X100 MINE AIRDRILL 500FR YEL

AIRDRILL 1X100 MINE 500FR JAUNE
N° D’ARTICLE MI04816396
N° MFR1X100 MINE AIRDRILL 500FR YEL
Prix28.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
1X100 MINE AIRDRILL 500FR YEL

AIRDRILL 1X100 MINE 500FR JAUNE
N° D’ARTICLE MI04816396
N° MFR1X100 MINE AIRDRILL 500FR YEL
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
Prix28.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 pi
  • Rayon de courbure minimum
    8.0 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.45 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Jaune
  • Matériau du couvercle
    Nitrile modifié - Type C2
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Utilisation robuste et à haute pression dans les applications minières industrielles, de construction et pneumatiques nécessitant un tuyau tressé avec un tube résistant à l’huile et un couvercle résistant à l’abrasion.
  • Code d’harmonisation
    4009.21.0000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    180 °F
  • Température minimale
    -22 °F
  • Matériau de renforcement
    Fil d’acier tressé
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • CUP_NON
    072053670660
  • Pression de service
    34.5

Aperçu

Description du fabricant
1 TRÉPAN PRINCIPAL MINIER 500FR