Motion
HD500-NIST
Psychrometer avec infrarouge pour la température et l’humidité - Certificat NIST, température standard de 14 à 140 °F, humidité relative de 0 à 100  %
N° D’ARTICLE MI04816618
N° MFRHD500-NIST
Prix534.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Psychrometer avec infrarouge pour la température et l’humidité - Certificat NIST, température standard de 14 à 140 °F, humidité relative de 0 à 100  %
N° D’ARTICLE MI04816618
N° MFRHD500-NIST
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
Prix534.00 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Précision
    ±2 %
  • Norme d’étalonnage
    Certificat NIST
  • Comprend
    Logiciel compatible avec Windows® avec câble USB, sonde de température à fil métallique de type K, support intégré, étui de transport rigide et batterie 9V
  • Catalogue du fabricant
  • Type de compteur
    Débitmètre de température/humidité avec IR
  • Humidité relative
    0 à 100  %
  • Plages de température secondaires
    -148 à 2501 °F (type K), -58 à 932 °F (infrarouge)
  • Plage de température
    14 à 140 °F

Aperçu

Description du fabricant
HD500-NIST PSYCHROMÈTRE AVEC NIST, HD500
  • Thermomètre infrarouge intégré pour mesurer la température sans contact jusqu'à 932°F (500°C)
  • Thermomètre IR : rapport 30:1 distance/cible
  • Thermomètre de type K pour la mesure de la température de contact à 2501°F (1372°C)
  • Grand écran ACL rétroéclairé triple
  • Précision de l’humidité relative de 2 %
  • Fonctions Min/Max, Maintien des données et Arrêt automatique
  • Port USB intégré
  • Comprend un logiciel compatible avec Windows® avec câble USB, une sonde à fil à perle de type K, un étui de transport et une batterie 9V