Motion
HD450-NIST
Bougie à pied robuste/luxmètre lumineux/enregistreur de données - Certificat NIST, 40–400–4000–40k Fc, 400–4000–40k–400k Lux, ±5  %
N° D’ARTICLE MI04816645
N° MFRHD450-NIST
Prix574.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bougie à pied robuste/luxmètre lumineux/enregistreur de données - Certificat NIST, 40–400–4000–40k Fc, 400–4000–40k–400k Lux, ±5  %
N° D’ARTICLE MI04816645
N° MFRHD450-NIST
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
Prix574.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Nombre d’affichages
    Écran ACL de 4000 unités

Détails

  • Précision
    ±5 %
  • Norme d’étalonnage
    Certificat NIST
  • Gamme de chandelles pour les pieds
    40–400–4000–40k Fc
  • Comprend
    Câble 3ft et couvercle de protection, logiciel compatible Windows® avec câble USB, étui de transport rigide et batterie 9V
  • Plage de luxe
    400–4000–40k–400k Lux
  • Catalogue du fabricant
  • Type de compteur
    Bougie à pied/Lux Light Meter/Enregistreur de données

Aperçu

Description du fabricant
HD450-NIST PHOTOMÈTRE AVEC EMBOUT, HD450
  • Stocke automatiquement jusqu'à 16,000 lectures ou stocke/rappele manuellement jusqu'à 99 lectures
  • Grand écran ACL rétroéclairé avec graphique à barres à 40 segments
  • Large gamme jusqu’à 40,000Fc ou 400,000 lux
  • Mesures de cosinus et de correction de couleur
  • Utilise une photodiode en silicone de précision et un filtre de réponse spectrale
  • Le mode crête (10mS) capture la lecture la plus élevée
  • Le mode relatif indique un changement des niveaux d’éclairage
  • Min/Max et conservation des données
  • Rétroéclairage pour les lectures à faible luminosité
  • Boîtier robuste à double moulage
  • Port USB intégré