Spécifications
Détails
- Norme d’étalonnageÉtalonnage standard
- ComprendLogiciel compatible avec Windows® avec câble, batterie 9V , tube Pitot avec deux tuyaux de raccordement 33.5 po et étui de transport rigide
- Catalogue du fabricant
- Type de mesureDébit d’air, vitesse de l’air, pression différentielle et température
- Mesures prisesPam/s, cfm, cmm, pi/min, inH2O, km/h, nœuds, mbar, mmH2O, mi/h, psi, °C, °F
- Type de compteurAnémomètre avec manomètre différentiel
- Détails du capteurTube Pitot avec flexibles de raccordement de 2 x 33.5 po / 254 x 254 mm
- Type de capteurTube de pitot
Aperçu
- Affichage simultané de la pression, de la vitesse de l’air ou du débit d’air plus la température
- Plage ±0.7252psi
- 5 unités de mesure de pression sélectionnables
- Enregistrement max./min./moy. et horodatage relatif
- Fonctions de conservation des données et de mise hors tension automatique
- Grand écran ACL avec rétroéclairage, port USB
- Fonction zéro pour la correction ou la mesure du décalage
- Stocker/rappeler jusqu’à 99 lectures dans chaque mode
- Comprend un logiciel compatible avec Windows® avec câble, batterie 9V , tubepitot avec deux tuyaux de raccordement de 33.5 po (85cm) et un étui de transport rigide