Spécifications
Dimensions
- Pondération de fréquenceA, C
Détails
- Précision±1.4 dB
- Norme d’étalonnageÉtalonnage standard
- Type d’affichageÉcran ACL
- Caractéristiques et avantages• Enregistrer des données sur une carte SD au format Excel® pour faciliter le transfert vers un PC pour analyse • Haute précision ±1.4dB conforme aux normes ANSI et IEC 61672-1 Type 2 • Plage de mesure 30 à 130dB • Plage automatique ou manuelle • Sortie analogique CA pour la connexion à un analyseur ou un enregistreur • Grand écran ACL rétroéclairé • Stockage manuel de 99 lectures et 20M lectures via une carte SD 2G • Enregistrement des lectures avec horodatage réel • Taux d’échantillonnage programmable par l’utilisateur : 1 à 3,600 secondes • Fonctions Min/Max et de conservation des données • Mise hors tension automatique avec fonction de désactivation • Interface PC intégrée • Conforme à la nouvelle norme de précision CEI 61672-1 Classe 2 pour l’OSHA et d’autres ordonnances locales et nationales sur le bruit • Complet avec six piles AA, carte SD, écran éolien et étui de transport rigide
- Plage de fréquences31.5 à 8000 Hz
- Lecture de décibels maximale130 dB
- Lecture minimale de décibels30 dB
- Interface de l’ordinateurInterface PC
- Plage sonore30 à 80 dB, 50 à 100 dB, 80 à 130 dB
- Normes respectéesANSI S1.4:1983 Type 2, approuvé CE, IEC 61672-1:2002 Classe 2
- TypeSonomètre à enregistrement de données
- CUP_NON793950436011
Aperçu
- Enregistrer des données sur une carte SD au format Excel® pour faciliter le transfert vers un PC pour analyse
- Haute précision ±1.4dB conforme aux normes ANSI et IEC 61672-1 Type 2
- Plage de mesure de 30 à 130dB
- Plage automatique ou manuelle
- Sortie analogique CA pour la connexion à un analyseur ou un enregistreur
- Grand écran ACL rétroéclairé
- Stocke 99 lectures manuellement et 20M lectures par carte SD 2G
- Enregistre les lectures avec la date et l’heure réelles
- Débit d’échantillonnage programmable par l’utilisateur : 1 à 3,600 secondes
- Fonctions Min/Max et de conservation des données
- Mise hors tension automatique avec fonction de désactivation
- Interface PC intégrée
- Conforme à la nouvelle norme de précision CEI 61672-1 Classe 2 pour l’OSHA et d’autres ordonnances locales et nationales sur le bruit
- Comprend six piles AA, une carte SD, un pare-brise et un étui de transport rigide