Motion
30 HSB ALÉSAGE 2.6875 PO 5/8 PO X 5/16 PO KW 1 ACIER INOXYDABLE

REXNORD INC
30 HSB 2.6875" BORE 5/8" X 5/16" KW 1 SS

Moyeu d’accouplement de mâchoire Omega - Taille du manchon : 30, mâchoire droite, 2.6875 po. Alésage, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI04817858
N° MFR30 HSB 2.6875" BORE 5/8" X 5/16" KW 1 SS
Prix617.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
30 HSB 2.6875" BORE 5/8" X 5/16" KW 1 SS

Moyeu d’accouplement de mâchoire Omega - Taille du manchon : 30, mâchoire droite, 2.6875 po. Alésage, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI04817858
N° MFR30 HSB 2.6875" BORE 5/8" X 5/16" KW 1 SS
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
Prix617.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.6875 po
  • Code de taille de raccord
    30
  • Diamètre extérieur du barillet du moyeu
    4.6200 po
  • Longueur du moyeu
    2.310 po
  • Largeur de la rainure de clavette
    0.6250 po
  • Hauteur totale
    9.0000 po
  • Longueur totale
    9.0000 po
  • Largeur totale
    6.0000 po
  • Poids
    7.87 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis d’Amérique
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Ajustement de l’alésage du moyeu
    Liquidation
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Style de concentrateur
    Alésage standard (HSB)
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Profondeur de la rainure de clavette
    0.3125 po
  • Nombre de rainures de clavette
    1
  • Nombre de vis de fixation
    1
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • CUP_NON
    698210884277

Aperçu

Description du fabricant
30 HSB BORE 2.6875 PO
  • Taille(s) des moyeux Rexnord E_ES_ES-R Series Straight Bore Style-Stock Bore (HSB) 30 avec un diamètre de baril extérieur de 4.62-inch pour les raccords élastomères.