Motion
24463

PFERD
24463

Fraise - coupe diamant, diamètre de tête de 1/2 po, diamètre de tige de 1/4 po, longueur de coupe de 1 po, longueur totale de 2-3/4 po
N° D’ARTICLE MI04818027
N° MFR24463
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFERD
24463

Fraise - coupe diamant, diamètre de tête de 1/2 po, diamètre de tige de 1/4 po, longueur de coupe de 1 po, longueur totale de 2-3/4 po
N° D’ARTICLE MI04818027
N° MFR24463
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    1/2 po
  • Longueur de la coupe
    1 po
  • Longueur totale
    2-3/4 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Longueur de la tige
    1-3/4 po

Détails

  • Type de bord de coupe
    Coupe diamant
  • Type de fin
    Extrémité rayon
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la tête
    Carbure
  • Forme
    Cylindrique
  • Numéro de transaction
    SC-5

Aperçu

Description du fabricant
24463 FRAISE SC-5 RAD CYL DIA COUPÉ 1/2X1X1/4