Motion
24812

PFERD
24812

Burr - Double Cut, 1/2 in Head Diameter, 1/4 in Shank Diameter, 1 in Length of Cut, 2-3/4 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI04818055
N° MFR24812
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFERD
24812

Burr - Double Cut, 1/2 in Head Diameter, 1/4 in Shank Diameter, 1 in Length of Cut, 2-3/4 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI04818055
N° MFR24812
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    1/2 po
  • Longueur de la coupe
    1 po
  • Longueur totale
    2-3/4 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Longueur de la tige
    1-3/4 po

Détails

  • Type de bord de coupe
    Coupe double
  • Type de fin
    Extrémité pointue
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la tête
    Carbure
  • Forme
    Arbre
  • Numéro de transaction
    SG-5

Aperçu

Description du fabricant
24812 FRAISE SG-5 PTD ARBRE ALT DIA 1/2X1X1/