Spécifications
Dimensions
- Tige Taille1/4 po
- Roue Diamètre1 po
- Largeur de roue1 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Numéro de grain60
- Description longueLa 45184 est une meule à lamelles montée construite avec un matériau abrasif à base d'oxyde d'aluminium et un grain de 60 , avec une taille d'étançon de 1/4 po, un diamètre de meule de 1 po, une largeur de meule de 1 po et une vitesse maximale de 25000 tr/min, idéale pour l'ébavurage agressif dans les espaces restreints.
- Rpm max.25000 tr/min
- CUP_NON097758451840