Motion
45186

PFERD
45186

Roue à rabat montée – oxyde d’aluminium, grain 120 , diamètre de roue de 1 po, largeur de roue de 1 po
N° D’ARTICLE MI04818094
N° MFR45186
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFERD
45186

Roue à rabat montée – oxyde d’aluminium, grain 120 , diamètre de roue de 1 po, largeur de roue de 1 po
N° D’ARTICLE MI04818094
N° MFR45186
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tige Taille  
    1/4 po
  • Roue Diamètre  
    1 po
  • Largeur de roue
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    120
  • Description longue
    La 45186 est une meule à lamelles montée construite avec un matériau abrasif à l’oxyde d’aluminium et un grain de 120 , avec une taille d’étançon de 1/4 po, un diamètre de meule de 1 po, une largeur de roue de 1 po et une vitesse maximale de 25000 tr/min, adaptée à la finition de précision.
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • CUP_NON
    097758451864

Aperçu

Description du fabricant
45186 ROUE À RABAT 1X1X1/4 120X 25000MOS 1