Spécifications
Dimensions
- Tige Taille1/4 po
- Roue Diamètre3 po
- Largeur de roue1 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Numéro de grain60
- Description longueLa 45208 est une meule à lamelles montée fabriquée avec un matériau abrasif à base d’oxyde d’aluminium et un grain de 60 , avec une taille d’étançon de 1/4 pouces, un diamètre de roue de 3 pouces, une largeur de roue de 1 po et une vitesse maximale de 20000 tr/min, adaptée à l’enlèvement de copeaux agressif.
- Rpm max.20000 tr/min
- CUP_NON097758452083