Motion
45212

PFERD
45212

Roue à rabat montée – oxyde d’aluminium, grain 240 , diamètre de roue de 3 po, largeur de roue de 1 po
N° D’ARTICLE MI04818100
N° MFR45212
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFERD
45212

Roue à rabat montée – oxyde d’aluminium, grain 240 , diamètre de roue de 3 po, largeur de roue de 1 po
N° D’ARTICLE MI04818100
N° MFR45212
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tige Taille  
    1/4 po
  • Roue Diamètre  
    3 po
  • Largeur de roue
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    240
  • Description longue
    La 45212 est une meule à lamelles montée construite avec un matériau abrasif en oxyde d’aluminium et un grain nominal de 240 , avec une tige de 1/4 po, un diamètre de meule de 3 po, une largeur de meule de 1 po et une vitesse maximale de 20000 tr/min, adaptée à la finition et au polissage ultrafins.
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • CUP_NON
    097758452120

Aperçu

Description du fabricant
45212 ROUE À RABAT 3X1X1/4 240X 20000MOS 1