Spécifications
Dimensions
- Tige Taille1/4 po
- Roue Diamètre2 po
- Largeur de roue1 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Numéro de grain240
- Description longueLa 45242 est une meule à lamelles montée fabriquée avec un matériau abrasif en oxyde d’aluminium et un grain de 240 , avec une taille d’étançon de 1/4 po, un diamètre de meule de 2 po, une largeur de roue de 1 po et une vitesse maximale de 23000 tr/min, adaptée à la finition ultra-fine.
- Rpm max.23000 tr/min
- CUP_NON097758452427