Motion
45251

PFERD
45251

Roue à rabat montée – oxyde d’aluminium, grain 60 , diamètre de roue de 2 po, largeur de roue de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI04818109
N° MFR45251
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFERD
45251

Roue à rabat montée – oxyde d’aluminium, grain 60 , diamètre de roue de 2 po, largeur de roue de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI04818109
N° MFR45251
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tige Taille  
    1/4 po
  • Roue Diamètre  
    2 po
  • Largeur de roue
    1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    60
  • Description longue
    La 45251 est une meule à lamelles montée fabriquée avec un matériau abrasif à l’oxyde d’aluminium et un grain de 60 , avec une taille d’étançon de 1/4 po, un diamètre de meule de 2 po, une largeur de meule de 1/2 po et une vitesse maximale de 23000 tr/min, idéale pour le meulage agressif dans les espaces restreints.
  • Rpm max.
    23000 tr/min
  • CUP_NON
    097758452519

Aperçu

Description du fabricant
ROUE À LAMELLES 45251 2X1/2X1/4 60X 10/BX