Motion
62456

PFERD
62456

Disque de finition - 4-1/2 po Dia, oxyde d'aluminium, 80 grains, 13300 tr/min, 7/8 po, 25 par paquet par paquet
N° D’ARTICLE MI04818235
N° MFR62456
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFERD
62456

Disque de finition - 4-1/2 po Dia, oxyde d'aluminium, 80 grains, 13300 tr/min, 7/8 po, 25 par paquet par paquet
N° D’ARTICLE MI04818235
N° MFR62456
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    7/8 po
  • Disque Diamètre  
    4-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur du disque
    Brun
  • Numéro de grain
    80
  • Comprend le trou central
    Trou central inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    25 par paquet
  • Rpm max.
    13300 tr/min
  • CUP_NON
    097758624565

Aperçu

Description du fabricant
62456 DISQUE 4-1/2X7/8 80X FIBRE A/O 13300