Motion
62463

PFERD
62463

Disque de finition - 4-1/2 po Dia, Alumine de zircone, 36 grains, 13300 tr/min, 7/8 po, 25 par paquet par paquet
N° D’ARTICLE MI04818236
N° MFR62463
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFERD
62463

Disque de finition - 4-1/2 po Dia, Alumine de zircone, 36 grains, 13300 tr/min, 7/8 po, 25 par paquet par paquet
N° D’ARTICLE MI04818236
N° MFR62463
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    7/8 po
  • Disque Diamètre  
    4-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Couleur du disque
    Vert
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    36
  • Comprend le trou central
    Trou central inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    25 par paquet
  • Rpm max.
    13300 tr/min
  • CUP_NON
    097758624633

Aperçu

Description du fabricant
62463 DISQUE 4-1/2X7/8 36X FIBRE ZIRCONE 1330