Motion
62713

PFERD
62713

Disque de finition – 7 po de diamètre, Zirconia Alumina, 36 grains, 8500 tr/min, 7/8 po de diamètre de trou.
N° D’ARTICLE MI04818244
N° MFR62713
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFERD
62713

Disque de finition – 7 po de diamètre, Zirconia Alumina, 36 grains, 8500 tr/min, 7/8 po de diamètre de trou.
N° D’ARTICLE MI04818244
N° MFR62713
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    7/8 po
  • Disque Diamètre  
    7 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Application
    Ébarbage, travail de surface, nivellement, meulage fin étape par étape, travail sur les joints de soudure, travail sur les bords
  • Couleur du disque
    Vert
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    36
  • Comprend le trou central
    Trou central inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    25 par paquet
  • Rpm max.
    8500 tr/min
  • CUP_NON
    097758627139

Aperçu

Description du fabricant
62713 DISQUE 7X7/8 36Z FIBRE ZIRCONE 8500MOS