Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre7/8 po
- Taille de l’arbre7/8 po
- Largeur totale0.0450 po
- Roue Diamètre5 po
- Roue Épaisseur0.045 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- ApplicationDécoupe de tôles minces et de profilés, découpe de trous
- Type d’arbreNon fileté
- Mot-clé de description7/8 dans un arbre non fileté
- Numéro de grain46
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.12200 tr/min
- Quantité du colis25
- CUP_NON097758631730
- Dureté des rouesS
- Type de roueType 27