Spécifications
Dimensions
- TailleUniverselle
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsANSI Z87.1-2003, ANSI Z87.1-2010, CSA Z94.3
- Lentille dioptrique+1.5
- Se porte par-dessus les lunettesNe convient pas aux lunettes
- Famille de couleurs de cadreNoir
- Style de cadreEncadrement
- Couleur du cadreNoir
- Matériau des branches du cadreNylon, polycarbonate
- Revêtement de lentilleRésistant aux égratignures
- Couleur de la lentilleTransparent
- Famille de couleurs de lentillesEffacer
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Logouvex
- Cadre en métalCadre non métallique
- Gamme de produitsAgrandisseurs de lecture Genesis
- Réglage des branchesBranches réglables
- Style de branchesAmorti
- TypeLunettes grossissantes
- CUP_NON603390124242
- Protection UVOffre une protection contre les rayons UV
Aperçu
- Même confort coussiné et réglage que Genesis
- Monture garantie à vie et système de remplacement économique des lentilles
- Conforme à la norme ANSI Z87.1-2010 et certifié conforme aux exigences des normes CSA Z94.3
- Couleur du cadre : noir
- Revêtement de lentille : Ultra-dura HC
- Fabriqué aux États-Unis