Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsPetit
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaA3
- CouleurGris / Blanc
- Type de poignetPoignet en tricot
- Type de mainPaire
- Normes respectéesASTM F 1790-97, ASTM D 3389-94
- TypeRésistant aux coupures
- CUP_NON20076490004792
Aperçu
- Le seul gant industriel conçu avec Ionic+ , une technologie antimicrobienne enregistrée auprès de l’EPA - Enregistrement EPA n° 70927-6
- Protection antimicrobienne auto-assainissante 360⁰ de la doublure et du revêtement
- L’ionique+ s’avère permanent et dure toute la durée de vie du produit
- Compatible avec les écrans tactiles pour une utilisation avec une vaste gamme d’appareils
- Conforme au Règlement 528/2012 sur les biocides de l’UE pour les articles traités
- Conçu pour que le revêtement n’inhibe pas l’action antimicrobienne
- Protège le gant contre les odeurs, les taches et la dégradation des tissus liés aux bactéries