Motion
80707
Ensemble de douilles - Système de mesure impériale, 6 pointes de douille PT, 1/2 po taille d’entraînement, style arbre profond standard, nombre de douilles : 13 PC
N° D’ARTICLE MI04819179
N° MFR80707
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de douilles - Système de mesure impériale, 6 pointes de douille PT, 1/2 po taille d’entraînement, style arbre profond standard, nombre de douilles : 13 PC
N° D’ARTICLE MI04819179
N° MFR80707
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po
  • Taille maximale
    1-1/8 po
  • Taille min.
    7/16 po
  • Plage de tailles
    15/16 po, 1/2 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Clé à cliquet en forme de larme à entraînement 1/2 , rallonge de 5 po à entraînement 1/2 , rallonge de 15 po à entraînement 1/2
  • Type de contenant
    Boîtier moulé par soufflage
  • Système de mesure
    Impériale
  • Type de mesure
    Pouces
  • Nombre de pièces
    23
  • Nombre de points
    6, 12
  • Nombre de douilles
    13 PC
  • Code PSC
    5120
  • Style d’arbre
    Profondeur standard
  • Pointes de support
    6 PT
  • Type d’outil
    Profond; standard
  • CUP_NON
    099575807077

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE 80707 SKT 1/2DR 7/16-1-1/8 6/12PT ST