Motion
81658
Clé combinée décalée à 12 pointes 5/8 po, angle décalé 15°, OAL 9-1/2 po, acier, finition polie
N° D’ARTICLE MI04819272
N° MFR81658
Prix38.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé combinée décalée à 12 pointes 5/8 po, angle décalé 15°, OAL 9-1/2 po, acier, finition polie
N° D’ARTICLE MI04819272
N° MFR81658

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix38.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête du caisson
    0.413 po
  • Largeur de la tête du côté boîte
    0.941 po
  • Clé à fourche Taille  
    5/8 po
  • Angle de tête
    15
  • Épaisseur de la tête
    21/64 po
  • Angle décalé
    15
  • Épaisseur de la tête à bout ouvert
    0.303 po
  • Largeur de tête à extrémité ouverte
    1.291 po
  • Clé à fourche Taille  
    5/8 po
  • Global Longueur  
    9-1/2 po
  • Taille
    5/8 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Matériel
    Acier
  • Système de mesure
    Impériale
  • Nombre de points
    12
  • Code PSC
    5120
  • Forme de douille
    12 PT
  • Type
    Décalage
  • Garantie
    Garantie à vie du fabricant
  • Type de clé
    Sans cliquet

Aperçu

Description du fabricant
81658 CLÉ MIXTE 5/8" 12PT PLEINE