Motion
81667
Clé combinée décalée 10mm à 12 points, angle décalé 15&deg, 6-1/2 po OAL, acier, finition polie
N° D’ARTICLE MI04819278
N° MFR81667
Prix32.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé combinée décalée 10mm à 12 points, angle décalé 15&deg, 6-1/2 po OAL, acier, finition polie
N° D’ARTICLE MI04819278
N° MFR81667

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix32.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête du caisson
    0.272 po
  • Largeur de la tête du côté boîte
    0.634 po
  • Clé à fourche Taille  
    10 mm
  • Angle de tête
    15
  • Épaisseur de la tête
    15/64 po
  • Angle décalé
    15
  • Épaisseur de la tête à bout ouvert
    0.213 po
  • Largeur de tête à extrémité ouverte
    0.807 po
  • Clé à fourche Taille  
    10 mm
  • Global Longueur  
    6-1/2 po
  • Taille
    10 mm

Détails

  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Matériel
    Acier
  • Système de mesure
    Métrique
  • Nombre de points
    12
  • Code PSC
    5120
  • Forme de douille
    12 PT
  • Type
    Décalage
  • Garantie
    Garantie à vie du fabricant
  • Type de clé
    Sans cliquet

Aperçu

Description du fabricant
81667 CLÉ MIXTE 10MM 12PT DE LONG