Motion
82233
Barre de levier - 33 po OAL, matériau en acier allié, fini phosphate noir, largeur de buse 7/8 po
N° D’ARTICLE MI04819303
N° MFR82233
Prix206.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Barre de levier - 33 po OAL, matériau en acier allié, fini phosphate noir, largeur de buse 7/8 po
N° D’ARTICLE MI04819303
N° MFR82233

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix206.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    33 po
  • Plage de longueur globale
    25" - 35.9"
  • Largeur de l’embout
    7/8 po
  • Largeur
    1.1450 po

Détails

  • Type de barre
    Barre de leviers
  • Finition
    Phosphate noir
  • Numéro CUP du fabricant
    099575822339
  • Matériel
    Acier allié
  • Code PSC
    5110
  • Type d’outil
    Barre de levier d'indexation
  • CUP_NON
    099575822339

Aperçu

Description du fabricant
82233 BAR 33 PO LEVIER INDEXABLE JOINT UNIQUE