Spécifications
Dimensions
- Épaisseur de la tête du caisson0.571 po
- Largeur de la tête du côté boîte1.791 po
- Clé à fourche Taille15/16 po
- Angle de têteDroit
- Épaisseur de la tête à bout ouvert0.429 po
- Largeur de tête à extrémité ouverte2.055 po
- Clé à fourche Taille15/16 po
- Global Longueur14 po
- Taille15/16 po
Détails
- Revêtement de finitionPlein poli
- MatérielAcier au chrome vanadium
- Système de mesureImpériale
- Nombre de points12
- Code PSC5120
- TypeClé mixte
- GarantieGarantie à vie limitée du fabricant
- Type de cléCliquet