Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille1.0620 po
- Alésage Diamètre0.6250 po
- Diamètre de la tête1.5250 po
- Largeur de la tête0.5770 po
- Angle de désalignement8 o
- Hauteur totale3.3875 po
- Taille du filetage de la tige5/8-18
- Taille du filetage5/8-18
- Poids0.42 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier inoxydable 440C
- Revêtement de finitionAcier
- GradeMilitaire
- Matériau du boîtierAcier allié 4340
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Numéro CUP du fabricant637400173043
- Température de fonctionnement maximale250 oF
- Plage de température de fonctionnementMax. 250°
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de course17-4 PH traité thermiquement, PTFE
- Capacité de charge statique radiale21900 lbf
- Type d’extrémité de tigeHomme
- SérieAutolubrifiant série ME
- Normes respectéesASTM-E-1444, SAE-AMS-H-6875, SAE-AMS-H-7199, SAE-AMS-QQ-P-416 Type 1 Classe 2, SAE-AS81820, SAE-AS81935
- Direction du filetageMain droite
- Type de filUNJF-3A
- CUP_NON637400173043
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Roulements à section mince RBC pour robots industrielsLes roulements RBC offrent une grande variété de styles de roulements à section mince pour les applications robotiques exigeantes.
Voir la documentation
La gamme de produits métriques Heim de RBCLa gamme de produits élargie de Heim d’extrémités de tige métriques et de roulements sphériques.
Voir la documentation