Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur18 oz
- Poids net1.425 lb
- Hauteur totale9.5000 po
- Longueur totale2.6000 po
- Largeur totale2.6000 po
- Résistance au cisaillement3900-4000 psi
- Durée de conservation2-3 ans non ouverts
- Gravité spécifique1.08
Détails
- ApplicationNettoyer et sécher les surfaces à coller. Appliquer généreusement de la colle sur la surface. Joindre et fixer pendant 20 à 30 minutes. Les pièces doivent être bien ajustées. L’excès de colle peut être retiré avec un chiffon propre et humide ou gratté après le séchage de la colle. Laisser sécher pendant 24 heures.
- Plage de température d’application55° à 75° F, meilleur à température ambiante
- Type de baseà base d’eau PVA
- CouleurCouleur de bois naturel
- Type de contenantBouteille
- Couverture1 once liquide couvrira environ 1.6 pieds carrés
- Temps de durcissement24 h
- InflammabilitéIninflammable
- Comp. matérielPVA Colle
- Température de fonctionnement maximale150 °F
- Normes respectéesANSI/HPVA Type II
- SubstratBois
- TypeAdhésif à usage général
- CUP_NON052427620507
- Temps de travail5-10 minutes
Aperçu
- Terminer les projets rapidement : ne nécessite que 20-30 minutes de temps de serrage, entièrement durci en 24 heures.
- Utilisation à l’intérieur ou à l’extérieur : Répond à la norme ANSI/HPVA Type II en matière de résistance à l’eau.
- Polyvalent : Idéal pour une utilisation sur les bois durs, les bois mous et les composites de bois naturel.
- Sèche la couleur naturelle : offre une ligne de liaison naturelle.
- Conforme aux normes de la FDA en matière de contact indirect avec les aliments.