Motion
34573
Ensemble de douilles - Système de mesure métrique, nombre de douilles : 9, 1/2 po taille d’entraînement, 12 pointes de douille PT
N° D’ARTICLE MI04835833
N° MFR34573
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de douilles - Système de mesure métrique, nombre de douilles : 9, 1/2 po taille d’entraînement, 12 pointes de douille PT
N° D’ARTICLE MI04835833
N° MFR34573
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po
  • Tailles de douille
    12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm

Détails

  • Système de mesure
    Métrique
  • Nombre de douilles
    11 PC
  • Pointes de support
    12 PT

Aperçu

Description du fabricant
9-34573 ENSEMBLE SKT 1/2DR 12PT 9PC METS LAS