Motion
PINCE GA54JVN , CARTE FC INCLINÉE 4

Xcelite
GA54JVN PLIER 4 ANGLED FC CARD

100mm OAL, capacité de 20 AWG, coupe-câble diagonal Longueur de la mâchoire 7/16 po x Largeur de la mâchoire 11mm , 29° Tête inclinée
N° D’ARTICLE MI04836175
N° MFRGA54JVN PLIER 4 ANGLED FC CARD
Prix126.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Xcelite
GA54JVN PLIER 4 ANGLED FC CARD

100mm OAL, capacité de 20 AWG, coupe-câble diagonal Longueur de la mâchoire 7/16 po x Largeur de la mâchoire 11mm , 29° Tête inclinée
N° D’ARTICLE MI04836175
N° MFRGA54JVN PLIER 4 ANGLED FC CARD

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix126.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la mâchoire
    7/16 po, 11.00 mm
  • Épaisseur de la mâchoire
    7.00 mm
  • Largeur de la mâchoire
    11.00 mm
  • Longueur totale
    100.00 mm
  • Plage de longueur globale
    Moins de 6 po

Détails

  • Capacité
    20 AWG, 7/16 po, 11.00 mm
  • Style de coupe
    Tête inclinée
  • Type de coupe
    Diagonale
  • Style de tête
    29° incliné
  • Code PSC
    5110
  • Style
    Diagonale
  • Type
    Coupe-bordure diagonale

Aperçu

Description du fabricant
PINCE GA54JVN , CARTE FC INCLINÉE 4