Spécifications
Dimensions
- Taille du poinçon0.598 po, 0.638 po, 0.732 po, 0.803 po, 1-11/16 po, 1-11/32 po, 1-15/16 po, 1-7/32 po, 1.115 po, 1.28 po, 1.362 po, 1.457 po, 1.595 po, 1.85 po, 2-3/8 po, 2-7/8 po, 2.362 po, 3-1/2 po, 3/4 po, 4 po, 4-1/2 po, 7/8 po
Détails
- Type d’accessoireEntretoise - courte
- À utiliser avec38520, 7306SB/34360, 7310SB/34361, 7361SB/34359, 7506, 7506/30385, 7606SB/07173, 7610SB/07174, 7625/25097, 7646/15906, 7646PGSB/32799, 7704SB/10475, 7706SB/10476, 7804E/34291, 7804ESB/35611, 7804ISO/35614, 7804SB/34292, 7806SB/34293, 7904E/34299, 7904ESB/35615, 7904ISO/35616, 7904SB/33794, 7906SB/34300
- Type de pointagePoinçons éjecteurs