Spécifications
Dimensions
- Taille du poinçon0.598 po, 0.638 po, 0.732 po, 0.803 po, 1 po, 7/8 po
Détails
- Type d’accessoireGoujon de traction
- À utiliser avec04599, 28154, 31117, 31119, 31120, 7307/29528, 7361SB/34359, 744/29619, 745H-1/2, 745M-15.2, 745M-16.2, 745M-18.6, 745M-20.4, 745M-25.4, 7506/30385, 7804E, 7804ESB, 7804ISO, 7806SB, 7904E, 7904ESB ET 7904ISO, 7906SB, LS6011B, LS6012B, LS6022B, LS60L
- Type de pointagePoinçons éjecteurs