Motion
1200XXL

MCR SAFETY
1200XXL

Gants à paume double en cuir avec dos en tissu - TTG ou taille 11, cuir de vache fendu, catégorie C, coton, couleur grise
N° D’ARTICLE MI04837640
N° MFR1200XXL
Prix4.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCR SAFETY
1200XXL

Gants à paume double en cuir avec dos en tissu - TTG ou taille 11, cuir de vache fendu, catégorie C, coton, couleur grise
N° D’ARTICLE MI04837640
N° MFR1200XXL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TTG ou taille 11

Détails

  • Détails supplémentaires
    Poignet de sécurité, sangle aux jointures
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    4
  • Matériau arrière
    Coton
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Gris
  • Description de la construction
    Paume en cuir
  • Type de poignet
    Sécurité
  • Description
    Gants de travail à paume en cuir refendu Valeur concurrentielle Cuir d’épaule de qualité C Manchette de sécurité caoutchoutée de 2.5 po
  • Mot-clé de description
    Doublé de coton
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Grade cuir
    Grade C
  • Type de matériau en cuir
    Cuir de vache fendu
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Matériel
    Cuir de vache
  • Type de produit
    Gants à paume en cuir - paume double avec dos en tissu
  • Caractéristiques de la paume
    Résistant à l’abrasion, résistant aux perforations
  • Type de protection
    Protection générale
  • Série
    1200
  • Style de pouce
    Aile

Aperçu

Description du fabricant
GANT DE PAUME EN CUIR FENDU 1200XXL AVEC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté